13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ 質量(kg)22 電源三相200V 標準揚程(m)5 電源コード5m モーター容量(kW)(巻上)0.55 操作電圧(V)24
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付 トラスコ品番460-7791 種別2点押ボタン式 質量(kg)74 タイプ1速形 電源三相200V モーター出力(kW)1.6 定格時間(分)30 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
679,800 税込747,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) 標準揚程(m)6 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)