用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8178
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8135
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8151
種別2点押ボタン式
質量(kg)62
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。
時間定格(min)25
関連キーワード