8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95 寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5 寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:75、100、125 最小高さ(mm)横行レール:125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
定格荷重(t)0.25 標準揚程(m)6 トラスコ品番387-0758 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 質量(kg)20.0 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) フック間最短距離(mm)320 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
定格荷重(t)0.15 標準揚程(m)6 トラスコ品番387-0740 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 質量(kg)20.0 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) フック間最短距離(mm)320 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
定格荷重(t)0.49 標準揚程(m)6 トラスコ品番387-0766 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 質量(kg)24.5 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) フック間最短距離(mm)385 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)