72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 仕様外れ止め金具付 材質ステンレス
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 トラスコ品番377-0907 材質ステンレス 寸法d(mm)スリングフック:40 基本使用荷重(t)0.8 寸法e(mm)スリングフック:27 寸法s(mm)スリングフック:29 寸法c(mm)スリングフック:32 寸法g(mm)スリングフック:20 寸法f(mm)スリングフック:13 寸法p(mm)スリングフック:112 破断荷重(kN)40 適合チェーン線径(Φmm)7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷





抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。 材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様安全率5倍以上 材質スチール 質量(kg)4.5 寸法L(mm)155 寸法H(mm)369 寸法D(mm)33 寸法C(mm)76
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8135 種別2点押ボタン式 質量(kg)59 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8178 種別2点押ボタン式 質量(kg)59 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8151 種別2点押ボタン式 質量(kg)62 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。 時間定格(min)25
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様大口フック 材質スチール
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

象印チェンブロックYIII 象印トルコンレバー
設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 材質スチール
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 基本使用荷重(t)1.0 仕様ロッキングフック トラスコ品番753-1028 材質スチール 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)6.3 有効長l(m)1.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

象印チェンブロックチェーリング100(アイタイプ)
大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 基本使用荷重(t)10.0 仕様大口フック トラスコ品番753-1117 材質スチール 質量(kg)30.2 チェーン線径(Φmm)20.0 有効長l(m)2.0
1本
149,800 税込164,780
当日出荷

ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り) 材質スチール
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 有効長l(mm)1500 質量(kg)8.7 仕様安全率5倍以上 トラスコ品番377-0818 材質スチール マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)16 フック寸法c(mm)76 フック寸法d(mm)78 フック寸法e(mm)27 フック寸法f(mm)29 フック寸法g(mm)155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 荷鎖等級V
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
材質スチール レバー長さ(mm)180 フック間最短距離(mm)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)