高い描写性能。最新ボディの性能を最大限に引き出すAF性能。進化した動画性能。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトさ。コンパクトなボディに妥協のない操作性。
レンズズーム(広角・中望遠)
マウントソニー αEマウント
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
コンパクトなボディに凝縮した高い解像性能。レスポンスのよい快適な新設計パワーズーム。なめらかで静粛な高性能動画AF。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
広角24mmから中望遠75mm相当までをカバーしながらも、リトラクタブル機構の採用により全長29.9mmの軽量・薄型化を実現。携帯性に優れたEマウント専用の約3倍ズームレンズです。
電動ズームを採用し、操作リングを使えば高速ズームが可能。またズームレバーの使用で、等速によるスムーズなズーミングができるため、動画撮影時にも手ブレを抑えた映像を撮影できます。
光学式手ブレ補正機能も内蔵しています。
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ
全長(mm)29.9
質量(g)約116
倍率(倍)最大撮影:約0.215
羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)40.5
レンズ標準ズーム
最大径(Φmm)64.7
焦点距離(mm)16~50
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)最短:0.25-0.3
絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36
マウントソニー Eマウント
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
広角27mmから望遠300mm相当までの幅広い撮影領域をカバーする、Eマウント専用の高倍率ズームレンズです。
非球面レンズ4枚を使用した光学設計により、シャープな画質が得られます。
また、ズーム速度を6段階設定可能な電動ズームの採用により、一定速でのスムーズなズームが可能です。
さらに光学式手ブレ補正機能を内蔵し、動画撮影時にはワイド端での手ブレ補正効果を向上させる「アクティブモード」にも対応。
レンズ内モーターにより、静かで滑らかなオートフォーカスや絞り駆動も実現しています。
外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。
付属品レンズフードALC-SH125、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ
全長(mm)99
質量(g)約649
倍率(倍)最大撮影:約0.35
羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ高倍率ズーム
最大径(Φmm)93.2
焦点距離(mm)18~200
レンズ構成12群17枚
撮影距離(m)最短:0.3(W)0.5(T)
絞り開放絞り(F値):3.5-6.3、最小絞り(F値):22-40
マウントソニー Eマウント
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
携帯性・使い勝手に優れた世界最小・最軽量※1デザイン。超広角ズームならではの表現と高い描写性能。動画撮影に求められる高品位な映像表現と優れた操作性。静止画にも動画にも適した高いAF性能。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ
ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム
”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動
動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用
ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現
光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能
付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ
全長(mm)110
質量(g)約427
倍率(倍)最大撮影:約0.11
羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ標準ズーム
最大径(Φmm)78
焦点距離(mm)18~105
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ
Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー
Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現
撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用
サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応
ズームリングの回転方向反転に対応
ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能
スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能
光学式手ブレ補正機構を搭載
1/4インチネジのレンズサポート対応
着脱可能な三脚座付き
便利な機能で撮影をサポート
防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座
全長(mm)167.5
質量(g)約1105(三脚座含まず)
倍率(倍)最大撮影:約0.122
羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)95
レンズ標準ズーム
最大径(Φmm)110
焦点距離(mm)18~110
レンズ構成15群18枚
撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
関連キーワード