355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト99 ハンネリ SOFT99 動画あり
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 形式半ねり 対応ボディー色全色(黒を除く)
1個(280g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

8003 ボデーペン プラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

精製パラナイバ樹脂と高分子シリコーンオイルを主成分にした本格派ツヤ出し固形ワックス。 黒色等の濃色車に最適です。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 形式固形 対応ボディー色濃色
1個(250g)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エアータッチ SOFT99 動画あり
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
749 税込824
当日出荷

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

レインドロップ トルネードヴォルテックス SOFT99 動画あり
バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。 スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。 ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。 中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。
成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 対応ボディー色全色対応 特性撥水、耐久、艶出し 危険物の性状水溶性
1個(180mL)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボデーペン クリアー SOFT99 動画あり
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
クリアー トラスコ品番475-6932 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

468 フクピカ 4.0 SOFT99 動画あり
コーティング被膜にやさしい新処方で、プロコーティング車にお使いいただけるようになりました。※親水性のコーティングに使用した場合は一時的に撥水性となります。3層ハイブリッドシー卜の内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。シー卜表面の低摩擦加工で、ボディにやさしい軽くスムースな拭き心地です。初めての方にも用途・機能・効果がひと目で分かるパッケージデザインを採用しました。
トラスコ品番773-6347 質量(g)315 シートサイズ(mm)300×350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×35 危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
549 税込604
当日出荷

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

8030 ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 トラスコ品番475-7084 寸法(mm)Φ70×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。 ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。 塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
用途雨ジミ、水アカ除去 対応ボディー色全塗装車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×210×50 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 形式半ねり 危険物の類別非危険物
1個(230g)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分) 危険物の類別非危険物 適合用途ワックス塗布
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(30mL)
899 税込989
当日出荷

05066 ガラスリフレッシュ SOFT99 動画あり
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜 付属品ループファイバーパッド トラスコ品番789-8941 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き 材質ポリエチレン・ポリウレタン 寸法(mm)68×90×30 質量(g)15 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

L-57 神トレホイールブラシ SOFT99 動画あり
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番64-8322-98 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


黒・紺・茶色の濃色ソリッド塗装に最適。 濃色塗装特有の深みのある光沢が得られます。 被膜の持続性に優れたタイプ。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 濃色車用 対応ボディー色ダーク&ブラック 形式固形 危険物の類別非危険物
1個(300g)
1,198 税込1,318
当日出荷

04155 洗車スポンジリッチ&ソフト SOFT99 動画あり
ボディコーティング施工車専用のメンテナンススポンジ。 従来のウレタンスポンジよりも、保水力が高くやわらかいので、キメの細かい泡立ちで、コーティングしている車のボディをやさしく洗い上げることができます。 『コーティング施工車専用メンテナンスシャンプー』と合わせてご使用頂くと、さらに安心です。
適合用途洗車 トラスコ品番820-6919 材質ポリウレタン 寸法(mm)105×190×55 質量(g)20 危険物の類別非危険物
1個
439 税込483
当日出荷

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.WAF 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 メロウディープレッドP メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

09193 液体コンパウンドトライアルセット SOFT99 動画あり
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り 形状液体 トラスコ品番475-7491 セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
1,898 税込2,088
当日出荷

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.ZFT 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 チャンピオンイエロー4 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.U17 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 チタニウムグレーM メーカーミツビシ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
トラスコ品番475-7025 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
559 税込615
当日出荷

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボデーペン ぼかし剤 SOFT99 動画あり
旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。
ぼかし剤 トラスコ品番475-6959 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
769 税込846
当日出荷

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.8W2 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 グレイッシュブルー メーカートヨタ/レクサス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.4V6 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 ベージュ メーカートヨタ/レクサス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.ZVL 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 ミディアムグレー メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷