冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。
ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
用途ラジエーターの洗浄用
使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。
予防にも使えます。
用途ラジエーターの穴、ひび割れ補修用
危険物の類別非危険物
1個(125mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。
本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用
使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。
種類速効性タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1個(350mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード