15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

4951 ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99 動画あり
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ 仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚) トラスコ品番773-6355 質量(g)127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性油膜溶解 乾燥時間不要 危険物の性状水溶性
1本(75mL)
699 税込769
当日出荷

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04168 SOFT99 ガラコQ SOFT99 動画あり
ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
タイプ塗り込みタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
879 税込967
当日出荷

時速30キロでも撥水します。乾いていても濡れていても使用可能。キズ埋め効果もありクリアな視界を確保します。
用途ヘルメットシールドの撥水剤。 成分石油系溶剤・シリコン樹脂、シリコン 幅(mm)118 容量(mL)70 高さ(mm)220 奥行(mm)37 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

04063 ガラコ コンパウンドクロス SOFT99 動画あり
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用! ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。 作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤 特性油膜取り トラスコ品番835-6668 シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1個(6枚)
419 税込461
当日出荷

05066 ガラスリフレッシュ SOFT99 動画あり
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜 付属品ループファイバーパッド トラスコ品番789-8941 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

低摩擦ピンホール加工を施した軽い拭き心地のシートに、シリコーンオイルと強密着ワックスを配合した、『フクピカ』シリーズの撥水・耐久性能強化タイプ。 耐久性は約3ヶ月。洗車機を5回使用後も強力撥水をキープします。(※メーカ-試験による) 開封シールは形状記憶シールを採用し、シートが取り出しやすくなりました。 研磨材は入っておりません。
用途未塗装樹脂パーツ、ヘッドライト、バイザーなど透明プラスチックパーツにも使用可能。 効果撥水 適合塗装色全塗装色対応 シートサイズ(mm)300×350 使用の目安中型車1台あたり2~3枚 有効期間(効果)約3ヶ月 危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
789 税込868
当日出荷

2904 ALAUNEN バチバチアップ  ウォッシュ&コート SOFT99 動画あり
まるごと洗えてバチバチ撥水!塗って流す!お手軽撥水コーティング!定量ポンプでらくらく軽量。便利なグリップ&ストッパー付き。カーシャンプーのように洗うだけで、洗浄と同時にバチバチの撥水コーティング被膜をボディだけでなくガラスにも形成する、”洗える”コーティング剤。シャンプー洗車→コーティングの流れがこれ一本で完結します。2モードの使い方が可能。液剤を希釈し泡立てて使用する「ウォッシュモード」は、シャンプーのように洗車して汚れを落としつつ、同時に約2ヶ月耐久の撥水性能を発揮。液剤をストレートで塗り込む「コーティングモード」は、ボディもガラスも約3ヶ月耐久※の強力な撥水性能を実現。別途コーティング剤を用意する必要はありません。撥水系コーティング施工車のメンテナンスにも対応。ノーコンパウンド、中性仕様で全塗装色車対応。
用途自動車外装の洗浄および撥水コーテイング用 成分両性界面活性剤、撥水ポリマー 危険物の類別非危険物
1個(700mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番799-7515 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

00510 スムースエッグ リキッド SOFT99 動画あり
新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想のコーティング剤。洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き取るだけで、まるでゆでタマゴのようなつるつる感と強力な撥水性を得ることが出来ます。 プロ施工コーティングしていない車にも使用可能、施工いただくことで塗装面に”つるるん被膜”を形成します。 ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。 全塗装色対応。
特性撥水 タイプ全塗装色対応 使用の目安30cm四方にワンプッシュ 作業量(目安)中型車約6台分 有効期間(効果)約1ヶ月 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

W-528 拭くだけレインドロップ SOFT99 動画あり
洗車後の水滴を拭き上げるだけの簡単作業でガラスとボデイの撥水コーテイングが出来ます。大容量20カット巻き。
用途洗車後の簡単コーテイング。 成分撥水レジン・界面活性剤 材質パルプ・合成繊維 幅(mm)287 高さ(mm)89 奥行(mm)87 危険物の類別非危険物 入数20枚
1個(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

強力洗浄と同時に撥水コーティング被膜を形成し、使いやすい柄付きスポンジが付属したホイール専用クリーナーです。 アルミ・スチールなどの材質だけでなくメッキや樹脂製ホイールキャンプにもご使用できます。 従来品では未対応のコーティング施工されたホイールにも使用可能になりました。
用途自動車のアルミ、スチールホイール及び樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用 付属品専用ホイールスポンジ×1本 成分界面活性剤、撥水レジン トラスコ品番207-0301 容量(mL)400 質量(g)510 アズワン品番64-8322-50 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2184 ルームピア レザーバリア SOFT99 動画あり
本革シートの「クリーニング」「ツヤ出し」「撥水」「防汚」が1本で可能な本革シート専用のコート剤。飲みこぼしや衣類の色移りや雨による水濡れから本革シートを守ります。 水性コート剤でニオイも少なく、お子様やペットが乗車する車内でも安心して使えます。1本で約20脚分使用可能です。
成分シリコーン、樹脂、ミンクオイル 容量(mL)230 廃棄上の注意廃棄の際は中身を使い切ってから、各自治体の指示に従って捨てる アズワン品番64-8322-54 保管環境直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / ストッパーをOFF状態にし、正立で保管する 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷