348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF) 外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定対象蒸気 測定流体蒸気
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)143 寸法a(mm)18 精度±1.6%F.S 寸法D(Φmm)106 接続ねじG3/8(PF) 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)47 大きさΦ100 寸法h(mm)90 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 接続形状U
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1347種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50 接続部のサイズG1/4B (PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4B(PF) 測定流体圧縮空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,688 税込2,957
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)12 寸法H(mm)90 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)65 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)40 大きさΦ60 寸法h(mm)57.5 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 接続形状U
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一計器小形圧力計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじG3/8
1個ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8(PF) 測定流体気体、液体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
1個ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 測定範囲(MPa)0~10 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/2B(PF) 測定流体気体、液体 適合流体気体または液体
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304密閉ケース 外観ケース:AU 材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
1個ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1088種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316 校正証明書付き
1セット
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体圧縮空気
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計 測定流体気体、液体
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型 接続ねじG1/4 材質(ケース)鉄Crメッキ 大きさΦ60 材質(接続部)黄銅
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1374種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)

関連カテゴリ