カテゴリ
- 測定用品(109)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(47)
- SMC(656)
- エスコ(402)
- 堀内機械(372)
- 日東工器(359)
- 長野計器(307)
- 旭計器工業(223)
- アズワン(179)
- テクノフレックス(170)
- ダイキン工業(138)
- RS PRO(132)
- ベン(122)
- ADVANTEC(116)
- ニューマシン(114)
- ヤマト産業(100)
- 麻場(96)
- 右下精器製造(91)
- NACHI(不二越)(84)
- アソー(80)
- ブランドをもっと見る
「2mpa」の検索結果

GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18外径(Φmm)100使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
KOT小型圧力計 AT1/4-50:2MPA
第一計器¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~2MPA●コード番号:119-0165126アズワン品番67-4837-16
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から13日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
HNT汎用圧力計
第一計器(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から6日以内出荷精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5外径(Φmm)75使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43保護等級IP56相当寸法h(mm)75.5測定流体気体、液体主な用途一般寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,498~税込¥4,948~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度(%)±1.6F.S.型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ
第一計器¥2,448税込¥2,6931個5日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ
第一計器¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:R1/8●接続部材質:黄銅●圧力スパン:0~2MPA●ケース材質:鉄Crメッキ●精度:±1.6%F.Sアズワン品番65-3591-69
KOT小型圧力計
第一計器¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から13日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状D型接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60材質(接続部)黄銅
KOT小型圧力計 SUS製
第一計器¥7,798~税込¥8,578~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,398~税込¥3,738~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。材質(接続部)黄銅
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン形状RF型式PK-5ケース形状A型規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
TRTタートルゲージ
第一計器¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計
第一計器¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から15日以内出荷接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥49,980~税込¥54,978~1セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,998~税込¥3,298~1個11日以内出荷から21日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa
第一計器¥8,798税込¥9,6781個当日出荷計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa
第一計器¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
IPT一般圧力計
第一計器¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥7,798~税込¥8,578~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)SUS
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316