曜日別特売

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) - 第一計器

受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。

その他
封入液:シリコン
型式
指示部:MPP
品名
指示部:密閉型圧力計
材質(ケース)
樹脂
ガスケット
PTFE
塗装
ケース:黒色
材質(フランジ)
上:S25Cクロムメッキ
締付ボルト
SUS304
材質(接液部)
フランジ:PVC
材質(接続部)
銅合金
材質(ダイアフラム)
PTFE
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。
全33種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
大きさ
フランジ
33種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02449978PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.6MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ750.6
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450021PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.4MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ750.4
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450057PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.5MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.5
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450066PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.3MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ750.3
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450082PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.4MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.4
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450152PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.3MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.3
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450161PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.3MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.3
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450197PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.7MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.7
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450206PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.2MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ750.2
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450231PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.16MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.16
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450249PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.7MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.7
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450258PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.1
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450292PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.4MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.4
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450301PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.5MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.5
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450328PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.4MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ750.4
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450337PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.6MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.6
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450371PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.2MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.2
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450398PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.1
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450407PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.5MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.5
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450416PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.7MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.7
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450450PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.6MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.6
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450520PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.7MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ750.7
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450581PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.1
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450590PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ750.1
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450608PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.2MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.2
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450626PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.7MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.7
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450651PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ751
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450669PK-8F AU100 JIS10K-20AFF -0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ100-0.1
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450678PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1001
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450687PK-8F AU75 JIS10K-15AFF -0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ75-0.1
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450696PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.2MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.2
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450712PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ751
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02450721PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.3MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ750.3
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする