曜日別特売

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) - 第一計器

受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。

その他
封入液:シリコン
型式
指示部:MPP
品名
指示部:密閉型圧力計
材質(ケース)
樹脂
ガスケット
PTFE
塗装
ケース:黒色
材質(フランジ)
上:S25Cクロムメッキ
締付ボルト
SUS304
材質(接液部)
フランジ:PVC
材質(接続部)
銅合金
材質(ダイアフラム)
PTFE
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。
全193種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
大きさ
フランジ
管フランジの呼び
193種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
管フランジの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02554610PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.5MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.515A
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554619PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ100125A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554628PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.16MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.1620A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554646PK-8F AU75 JIS10K-20AFF -0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ75-0.120A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554662PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.3/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.3/-0.120A
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554671PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.2/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.2/-0.125A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554689PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 1/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-25AFFΦ751/-0.125A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554698PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ100125A
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554707PK-8F AU75 JIS10K-15AFF 0.5/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-15AFFΦ750.5/-0.115A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554716PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ750.120A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554732PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.5MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ750.520A
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554741PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.16MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.1625A
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554750PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.5MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ750.520A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554777PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.7/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.7/-0.125A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554786PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ75125A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554802PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.5/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ750.5/-0.120A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554811PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.5/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-20AFFΦ750.5/-0.120A
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554820PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.3/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.3/-0.115A
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554872PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.16/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ750.16/-0.125A
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554899PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ750.120A
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554908PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.4MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.420A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554926PK-8F AU100 JIS10K-25AFF -0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ100-0.125A
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554951PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 1/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-15AFFΦ1001/-0.115A
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554960PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.6/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ750.6/-0.120A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554969PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.2/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-25AFFΦ750.2/-0.125A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554978PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.6MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.615A
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554987PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.7MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ750.720A
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554996PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.7/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.7/-0.120A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555021PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ100115A
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555057PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.2MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.220A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555066PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 0.4/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-15AFFΦ1000.4/-0.115A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555082PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.125A
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555100PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.120A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555109PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.3MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ750.320A
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555136PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.6MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.620A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555152PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.16/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.16/-0.125A
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555170PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.1/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.1/-0.120A
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555188PK-8F AU100 JIS10K-20AFF 0.3MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ1000.320A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555197PK-8F AU100 JIS10K-25AFF -0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-25AFFΦ100-0.125A
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555206PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.4MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.425A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555231PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 1/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-20AFFΦ751/-0.120A
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555240PK-8F AU100 JIS10K-15AFF 1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-15AFFΦ100115A
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555249PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.2MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-20AFFΦ750.220A
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555258PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 1/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ1001/-0.125A
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555267PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.5/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-25AFFΦ750.5/-0.125A
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555276PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.16/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.16/-0.125A
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555292PK-8F AU100 JIS10K-25AFF 0.3/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-25AFFΦ1000.3/-0.125A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555328PK-8F AU75 JIS10K-20AFF 0.2/-0.1MPA S25C PVC取付部:JIS10K-20AFFΦ750.2/-0.120A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555389PK-8F AU100 JIS10K-15AFF -0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:JIS10K-15AFFΦ100-0.115A
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555398PK-8F AU75 JIS10K-25AFF 0.6/-0.1MPA S25C PVC(一般校正関連書類一式)取付部:JIS10K-25AFFΦ750.6/-0.125A
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする