カテゴリ

  • 測定用品(39)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • ホンダ(79)
  • Avail(アベイル)(47)
  • フロンケミカル(32)
  • ゼノア(31)
  • WatchGuard(16)
  • フェリック(16)
  • (16)
  • グリコ(15)
  • ホームテイスト(14)
  • Roxburgh EMC(13)
  • KVK(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ナガイレーベン(11)
  • 大阪魂(11)
  • 千代田通商(9)
  • ネグロス電工(9)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • SAIA-BURGESS(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bur」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USTオールステンレス製圧力計 第一計器USTオールステンレス製圧力計第一計器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPPプラ密閉型圧力計 SUS製第一計器
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
11,980税込13,178特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器GRSグリセリン入り圧力計SUS製第一計器
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)第一計器
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)第一計器
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
HCT0.6級圧力計 第一計器HCT0.6級圧力計第一計器
16,980税込18,678
1個ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
型式HCT使用温度(℃)-5~45精度(%)±0.6F.S.主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)第一計器
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
13,980税込15,378
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
GRSグリセリン入り圧力計 第一計器GRSグリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器HCT0.6級圧力計 SUS製第一計器
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)SUS316
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)第一計器
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)第一計器
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)第一計器
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)第一計器
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)第一計器
67,980税込74,778
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)第一計器
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製第一計器
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製第一計器
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)第一計器
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)第一計器
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)第一計器
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)第一計器
79,980税込87,978
1個
22日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)第一計器
58,980税込64,878
1個
22日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)第一計器
79,980税込87,978
1個
22日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)第一計器
58,980税込64,878
1個
22日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)第一計器
58,980税込64,878
1個
22日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)第一計器
79,980税込87,978
1個
22日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ