「frc5」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金
形状ストレート
カバーオープンエンド
使用温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間
定格電流(A)1
表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)15以下
結合方式ワンタッチ
適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品
材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅
形状ストレート
種類角型
使用温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間
定格電流(A)1
表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき
寸法J(mm)26.7
寸法G(mm)2.9
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)15以下
環境対応鉛フリー対応品
結合方式ワンタッチ
適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
ロックロングロック付
コンタクト形状オス
結線方法圧着
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様鉛フリー対応品
材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅
形状アングル
使用温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間
定格電流(A)1
表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき
寸法J(mm)26.7
寸法G(mm)2.9
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)15以下
結合方式ワンタッチ
適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
ロックロングロック付
関連キーワード