絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈かっちゃん 専用バネ ドウカン草刈かっちゃん 専用バネドウカン
299税込329
1個
当日出荷
ドウカン 草刈かっちゃん専用の替えばねです。ばねは消耗品です。破損したらお取替えください。
用途草刈かっちゃん専用替バネ。使用目的替バネ
植木屋 刈込鋏 松 槌目入 ドウカン植木屋 刈込鋏 松 槌目入ドウカン
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
らくしばL型 専用バネ ドウカンらくしばL型 専用バネドウカン
149税込164
1丁
当日出荷
ペンチで簡単に取り替え可能です。
全長(mm)80仕様黒パーカー仕上げトラスコ品番769-9921適合本体0108材質バネ鋼(黒パーカー仕上げ)質量(g)6天然木ナラ(450mm)
ツゲ(黄楊) 刈込鋏 ドウカンツゲ(黄楊) 刈込鋏ドウカン
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。
用途巾の広い生垣の剪定に全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)15仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)質量(g)850使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
タフロンパイ 太枝切付刈込鋏 ドウカンタフロンパイ 太枝切付刈込鋏ドウカン
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫切断対象少し太めの枝、細い枝
ザッソーL型 専用バネ ドウカンザッソーL型 専用バネドウカン
199税込219
1丁
当日出荷
ペンチで簡単に取り替え可能です。
全長(mm)80トラスコ品番769-9964適合本体0126材質ステンレス鋼質量(g)8
ガーデンしばかーる 専用バネ ドウカンガーデンしばかーる 専用バネドウカン
209税込230
1丁
翌々日出荷
ペンチで簡単に取り替え可能です。 刃はメッキ仕上げでサビにくいです。
全長(mm)80トラスコ品番769-9981適合本体0127材質ステンレス鋼質量(g)11
ガーデンしばかーる ドウカンガーデンしばかーるドウカン
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
東型 爪 イブシ仕上げ ドウカン東型 爪 イブシ仕上げドウカン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質刃物用特殊鋼SK-5、表面イブシ加工済タイプ爪型刃厚(mm)2.2
カットワーク万能鋏 直刃 ドウカンカットワーク万能鋏 直刃ドウカン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
全長(mm)200刃長(mm)65トラスコ品番770-0059材質刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み質量(g)170刃厚(mm)3.5
伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄 ドウカン伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄ドウカン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
土よせくわ よせ太郎 ドウカン土よせくわ よせ太郎ドウカン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。全長(mm)1480柄長さ(mm)1350刃幅(mm)180トラスコ品番770-0326質量(kg)約1
アスパラキャッチ ドウカンアスパラキャッチドウカン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
歩きながらアスパラ収穫!立ったまま鋏で切り、そのままつかんで手元まで持ってこれる収穫道具です。アスパラの太さに合わせて鋏の開き幅を調整するアジャスター機能で鋏幅ジャストフィット!無駄な握力浪費も省く親切設計です。最高の切れ味でアスパラをカット、ソフトキャッチ構造のスポンジアームが優しくつかむアスパラ専用の収穫道具です。
仕様鋏開閉量調整機能付、ソフトキャッチ構造高さ(mm)730奥行(mm)100
水田熊手 水草とれ太ビッグ ドウカン水田熊手 水草とれ太ビッグドウカン(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450質量(g)450刃幅(mm)110柄長さ(mm)1350適合替刃DK-818K
水草とれ太 替刃 ドウカン水草とれ太 替刃ドウカン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-816刃幅(mm)80
けずっ太郎 角刃コーナー アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 角刃コーナー アルミハンドルドウカン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。株元ギリギリの雑草をシャープに狙う鋭角の刃の角。
全長(mm)1480質量(g)480刃幅(mm)120柄長さ(mm)1350適合替刃DK-817K、DK-801K
けずっ太郎 角刃コーナー 替刃 ドウカンけずっ太郎 角刃コーナー 替刃ドウカン
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0300適合本体DK-817刃幅(mm)120
けずっ太郎 極細スリム 替刃 ドウカンけずっ太郎 極細スリム 替刃ドウカン
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-804刃幅(mm)75
けずっ太郎 スリム ドウカンけずっ太郎 スリムドウカン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。狭い株間もラクラク。刃幅がスリムで農作物を傷めず作業できます。女性も楽に除草作業。
全長(mm)1460トラスコ品番770-0229質量(g)610刃幅(mm)105柄長さ(mm)1350適合替刃DK-801K
けずっ太郎 ドウカンけずっ太郎ドウカン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm)1470トラスコ品番770-0202質量(g)650刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
刈込鋏 刈上手(槌目入・長柄) ドウカン刈込鋏 刈上手(槌目入・長柄)ドウカン
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
刃が鎚目仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃が槌目仕上の風合いがカッコいいです。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄は本樫長柄(510mm)タイプですので大変丈夫で離れた箇所でも届き易いです。
全長(mm)760質量(g)1050刃長(mm)185使用目的刈込グリーン購入法適合
磯次郎印 なが~い!コンコン鎌 替刃 ドウカン磯次郎印 なが~い!コンコン鎌 替刃ドウカン
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
刃長(mm)125グリーン購入法適合
磯次郎印 なみ刃草削り鎌アルミ柄 替刃 ドウカン磯次郎印 なみ刃草削り鎌アルミ柄 替刃ドウカン
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が雑草をしっかり削りとります。
刃長(mm)125グリーン購入法適合