「農具 すき」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180
刃長(mm)70
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。
材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)230
色レッド/シルバー
仕上クロームメッキ仕上げ
1本
¥998
税込¥1,098
欠品中
刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。
刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。
材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂
寸法(mm)350×115
色シルバー/レッド
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
関連キーワード