絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,409)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,778)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,806)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る

セパレートカラーステンレス SCSS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷種別セパレート材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
オーバルグリップレバー OGL
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
コントロールノブ M8806
MIYOSHI(小西製作所)¥429~税込¥472~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部センター穴材質(インサート)黄銅色(本体)黒色ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
MIYOSHI(小西製作所)¥3,450~税込¥3,795~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
フェノール樹脂製ハンドル車 NRP
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
ロッキングレバー L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
クランプレバー(おねじ) KR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フェノール回転握りステンレス FR-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)ステンレスSUS303
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボアードクランクハンドル BCH-S
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
クランプレバー(インチねじ) SRI
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
プラスチッククランプレバー(おねじ) VR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ種類アイドラー列数2材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZスプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
パネルブラックハンドル PBHF
MIYOSHI(小西製作所)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質黄銅C3604表面処理特殊潤滑剤コーティング
ミニ回転グリップ(ステン) MRGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303