絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る

ミニクランプレバー MCF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)9
MCナイロンフラットアイドラー MCF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
コントロールノブ M8801
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4取付長(mm)17寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
リテラルプランジャーダブルボール LP-W
MIYOSHI(小西製作所)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
リテラルプランジャーシングルボール LP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
リテラルプランジャーステンボール LP
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS440C材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ナールドナット黒染め KNTB-B
MIYOSHI(小西製作所)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTB
MIYOSHI(小西製作所)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナット黒染め KNTA-B
MIYOSHI(小西製作所)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTA
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(めねじ) KF
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWN
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャーショートロックタイプ IPSL
MIYOSHI(小西製作所)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷仕様min./max.(N)14/25ストローク(mm)8質量(g)60材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F19材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C寸法H54材質(バネ)バネ鋼SWPB寸法L12寸法MM16×P2.0
インデックスプランジャーショートタイプ IPS
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷仕様min./max.(N)10/22ストローク(mm)6質量(g)34材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F17材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C寸法H45材質(バネ)バネ鋼SWPB寸法L10寸法MM12×P1.75
インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
インデックスプランジャー六角カラーなし IPN
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー IP-5
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
インデックスプランジャーシンプルタイプ IP
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
インデックスレバープランジャー ILP
MIYOSHI(小西製作所)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
アーチグリップ AGR-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L