絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る

オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6
MIYOSHI(小西製作所)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバーフラット(めねじ) SFFL
MIYOSHI(小西製作所)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(めねじ) SF--6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(めねじ) SF
MIYOSHI(小西製作所)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
スリットカラーステンレス SCS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷種別スリット材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
スリットカラー SCS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷種別スリット材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
ラウンドハンドル RHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨
回転グリップ RG-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min0材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
クイックスターノブ QSK
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
シックスロブノブ PSK-PA
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他
シックスロブノブ PSK-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他色(本体)黒色
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(センター穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から7日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCSM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ツインスポークハンドル車 NTW
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
アセタール回転グリップ NR
MIYOSHI(小西製作所)¥669~税込¥736~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個3日以内出荷寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5寸法MM5×P0.8
ダイアルラウンドノブ MDRK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22材質(本体)アルミニウムAC2B種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM5表面処理(本体)シルバーハンマートン塗装寸法MM5×P0.8
ダイアルハンドル車 MDHW-N
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22種類ダイアル材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
ミニクランプレバー(ステン) MCFS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)9