種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)鏡面研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
取付部おねじ
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類朝顔
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)
表面処理電解研磨
スポーク数3
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
形状L字形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類クランプレバー
表面処理(ボルト)三価クロメート
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
取付部おねじ
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(止めネジ)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ボス)鋼材S45C
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ストローク(mm)8
仕様min./max.(N)14/25
質量(g)60
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F19
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
寸法H54
材質(バネ)バネ鋼SWPB
寸法L12
寸法MM16×P2.0
関連キーワード
1
2
次へ