材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
寸法h1(mm)0.3
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法L-
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
取付部おねじ
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質アルミニウムAC2B
表面処理黒色チヂミ焼付塗装
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理(ボルト)三価クロメート
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
関連キーワード
1
2
次へ