このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7,300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。ヒートシンク付モデル
容量8TB
質量(g)30.4ms
温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41
インターフェースPCIe Gen4×4
保証期間5年
コネクタM.2
互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
耐久性TBW:4800
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
動作温度範囲(℃)0 to 85
書込速度1200K IOPS
読込速度1200K IOPS
読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200
書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600
フォームファクタM.2 2280
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒2の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大4TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29
インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)7.5
互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC
読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/s
セキュリティTCG OPAL 2.02
保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃
フォームファクタM.2 2280
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7,300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
容量8TB
質量(g)8.6ms
温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×3.81
インターフェースPCIe Gen4×4
保証期間5年
コネクタM.2
互換性Windows 10以降M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
耐久性TBW:4800
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
動作温度範囲(℃)0 to 85
書込速度1200K IOPS
読込速度1200K IOPS
読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200
書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600
フォームファクタM.2 2280
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280
質量(g)30.4
温度範囲(℃)(非動作時)-40to85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41
商品番号WDS400T2XHE
インターフェースPCIe Gen4×4
保証期間5年
コネクタM.2
互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
耐久性(TBW)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
容量(TB)4
動作温度範囲(℃)0to85
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
WD_BLACK SN850X NVMe SSDは、ゲームプレイ、ストリーミング、レコーディングでトップレベルのパフォーマンスを発揮して、究極のプレイを引き出します。
仕様シーケンシャル読み出しパフォーマンス:7300MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s、Random Read:12000004KB IOPS、Random Write;11000004KB IOPS
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
インターフェースPCIe Gen4 x4
互換性M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ、Windows(R) 11、10、8.1、PlayStation(R) 5(ヒートシンクモデルのみ)4
耐久性1200 (TBW)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
フォームファクタM.2 2280
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード