カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- CF POSH(42)
- IDEC(和泉電気)(7)
- レイ・アウト(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- AFAM(アファム)(5)
- マパール(4)
- ヱスビー食品(4)
- PROST's(4)
- 浜田商会(3)
- PROMARINE(プロマリン)(3)
- オーム電機(2)
- タカチ電機工業(2)
- ニッタ(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- unitech(2)
- カモン(2)
- Pazdesign(パズデザイン)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「auc」の検索結果

QNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター
QNAP¥56,980税込¥62,6781台17日以内出荷USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。仕様●PHY IC:AQC113●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45、カテゴリ6aケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 1×10GBASE-T connector
QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター
QNAP¥93,980税込¥103,3781台17日以内出荷USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。仕様●PHY IC:AQC113●データ伝送量:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45;Cat 6a ケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 2×10GBASE-T connector
QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター
QNAP¥129,800税込¥142,7801台17日以内出荷USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。仕様●PHY IC:AQC100S●データ伝送量:10GbE●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+;SFP+ ダイレクトアタッチケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル、10G SFP+ トランシーバー 2 個RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 2×10GbE SFP+ connextor
QNAP USB 4 Type-C to 10GbE SFP+ ネットワークアダプター
QNAP¥56,980税込¥62,6781台17日以内出荷USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。仕様●PHY IC:AQC100S●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+、SFP+ダイレクトアタッチケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbE動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 1×10GbE SFP+ connextor