QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター

QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター - QNAP

USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。

仕様
●PHY IC:AQC100S●データ伝送量:10GbE●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+;SFP+ ダイレクトアタッチケーブル推奨
セット内容
QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル、10G SFP+ トランシーバー 2 個
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0-35
I/Oタイプ
1 x USB-C, 2×10GbE SFP+ connextor
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432565QNA-UC10G2SF
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする