曜日別特売

QNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター

QNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター - QNAPQNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター - QNAP

USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。

仕様
●PHY IC:AQC113●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45、カテゴリ6aケーブル推奨
セット内容
QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル
保証期間
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
動作温度範囲(℃)
0-35
I/Oタイプ
1 x USB-C, 1×10GBASE-T connector
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432520QNA-UC10G1T
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする