カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • SMC(126)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • TRUSCO(10)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(9)
  • THERMOS(サーモス)(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • コクヨ(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • ナベヤ(2)
  • アズワン(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • オーム電機(1)
  • ケナメタル(1)
  • ベン(1)
  • 明工社(1)
  • ヨドノ(1)
  • KITACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ujb」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D800S JBODストレージエンクロージャでは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-D800Sは、8つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。また、このモデルには、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャを接続するためのQXP PCIeカードが付いています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)8.13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2 × 329.3 × 281.4相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:2 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)8.4ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ、Enter、Select
  • QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D800C JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NASとコンピューター(WindowsとMacに対応)をバックアップして拡張することができます。TL-D800Cは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを8つ採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)8.13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2 × 329.3 × 281.4相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)8.4ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    259,800税込285,780
    1台
    17日以内出荷
    ラックマウントTL-R1200C-RP JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NAS、コンピューター(WindowsとMacに対応)、サーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R1200C-RPは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを12個採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-12、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:2Uラックマウント質量(kg)(正味)13.17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6 × 482 × 562.5相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)15.22ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W (x2)、100-240Vボタン仕様電源スイッチ
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
"ujb" QNAP 【通販モノタロウ】