絞り込み
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- タイカツ
- 2ページ目
2ページ目: タイカツのすべての商品

ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷色黒長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
T-5 角型延長コード
タイカツ(2件のレビュー)¥629税込¥6921本4日以内出荷から5日以内出荷やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35使用場所屋内電線仕様VCTソフトコンセント個数3(角型)定格電流(A)15芯数2太さ(mm2)1.25
万能キャッチライト 替球
タイカツ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯
万能キャッチライト 200W
タイカツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
LED万能ライト 替球
タイカツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光色昼光色寸法(mm)Φ60×108質量(g)73平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度エコロジー商品省エネ・長寿命
蛍光万能ライト
タイカツ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命