カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 工場扇スタンドタイプ(2)
    • 工場扇羽根ガード(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(7)
  • スイデン(50)
  • PROMOTE(7)
  • ナカトミ(26)
  • TRUSCO(43)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • J&S(15)
  • 広電(KODEN)(3)
  • タイカツ
  • マキタ(9)
  • 新光電気(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 45(2)
  • 100(1)
  • 樹脂(1)
  • 全閉式(1)
  • 機能
    サーマルプロテクター(2)
  • 機能
    上下角度調整(1)
  • 機能
    左右首振(1)
  • 機能
    風量調節(1)
  • 4(2)

「工場扇」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
工場扇安全カバー タイカツ工場扇安全カバータイカツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に材質ナイロン適合サイズ(cm)45(羽根分)
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
全閉式工場扇45cm タイカツ全閉式工場扇45cmタイカツ
16,780税込18,458
1台
3日以内出荷
ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型材質(羽根)プラスチックサーマルプロテクター
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら