「エア 減圧弁」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続方式ガスケット取付形
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形)
質量(kg)8
形式モジュラースタック形減圧弁
呼び径1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]
適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポートBポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転
接続口配管接続口Rc1/4
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
仕様モジュラースタック形減圧弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形
質量(kg)1.4
形式モジュラースタック形低圧減圧弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]
取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポートPポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)2
形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]
圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]
制御ポートA、Bポート
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
減圧弁JGB※-G03用
仕様サブプレート
質量(kg)1.6
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本
質量(kg)1.8
形式SGB-G03用チェック弁
呼び径3/8
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)1.5
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1.2
バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1
形式直動形リリーフ弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)3
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポートPポート制御
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。
質量(kg)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1.2
バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形
トラスコ品番364-8834
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形
トラスコ品番364-8800
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形
トラスコ品番364-8761
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形
トラスコ品番364-8796
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形
トラスコ品番364-8826
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形
トラスコ品番364-8818
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁
呼び径1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
定格流量(L/min)25
圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]
制御ポートPポート
コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形
トラスコ品番364-8770
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
仕様モジュラースタック形減圧弁
管接続口径1/2
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
トラスコ品番848-1360
管接続口径3/4
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥47,980
税込¥52,778
60日以内出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形
トラスコ品番364-8788
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
関連キーワード