「スタック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
最高圧力は25MPaです。
トラスコ品番364-9440
質量(kg)3.5
取付ガスケット
区分方向制御弁
呼び径3/8
最高圧力(MPa)25
名称Bポートパイロットチェック弁
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)35
仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)600
バルブ種類方向制御弁
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポートPポート
バルブ種類流量制御弁
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)12.7
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径3/4
バルブ種類方向制御弁
1台
¥55,980
税込¥61,578
65日以内出荷
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)3.9
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様ブロッキングブロック
トラスコ品番364-8427
質量(kg)1
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)35
仕様ブロッキングブロック
トラスコ品番457-0243
質量(kg)2.9
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
1個
¥8,998
税込¥9,898
30日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小型化。
最高圧力35MPa
用途油圧システム用
トラスコ品番848-1390
材質主に鉄
質量(kg)8
区分圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85
名称Bポートカウンタバランス弁
流量(L/min)300
口径3/8
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力調整ねじ形
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35
仕様モジュラースタック形チェック弁
トラスコ品番457-0685
質量(kg)4.5
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様ブロッキングブロック
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8
形式バイパスブロック
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
モジュラースタック形圧力スイッチです。
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.2[12]/1回転
最高切換頻度(min-1)60
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力取出用ブロック
トラスコ品番364-8397
質量(kg)1
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形)
質量(kg)8
形式モジュラースタック形減圧弁
呼び径1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]
適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポートBポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転
接続口配管接続口Rc1/4
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
仕様モジュラースタック形減圧弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35
仕様パイロットチェック弁
トラスコ品番457-0693
質量(kg)6.8
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途油圧システム用
最高使用圧力(MPa)35
仕様絞り弁
トラスコ品番457-0723
質量(kg)6.5
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類流量制御弁
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
03シリーズスタック形のブレーキ弁です。
質量(kg)4.8
形式モジュラースタック形ブレーキ弁
呼び径3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポートA・Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力取出用ブロック
トラスコ品番364-8401
質量(kg)1
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
質量(kg)4.5
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様直動形
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポートA・Bポート
バルブ種類方向制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様直動形
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポートAポート
バルブ種類方向制御弁
03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)3.5
形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)
呼び径3/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
制御ポートA・Bポート
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ