10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油 極数(P)4
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0901 質量(kg)87 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×405.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0871 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0863 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)8 トラスコ品番457-0855 質量(kg)30 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)224×268.5×200 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)0.75 極数(P)4
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0898 質量(kg)73 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×367.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
319,800 税込351,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0880 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

ダイキン工業ミニパック
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0910 質量(kg)87 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×405.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
369,800 税込406,780
当日出荷