1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。
トラスコ品番353-0680 質量(kg)1.8 電源(V)AC100、AC200、AC220(50/60Hz) 消費電力最大32VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×125×145 入力(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ 使用周囲温度(℃)0~55 入力インピーダンス50kΩ 使用周囲湿度25~90%RH 適合負荷比例ソレノイド(DC24V) 出力電流0~850mA(平均値指示)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

関連カテゴリ