3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイキン工業オイルクーラー
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません) トラスコ品番364-9245 全長(mm)1099 質量(kg)56 最大流量(L/min)500 全高(mm)236 伝熱面積(m2)6.3
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ