25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652 質量(g)200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] バルブ種類流量制御弁
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ダイキン工業絞り弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付 質量(kg)0.6 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 定格流量(L/min)25 圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25] 制御ポートPポート コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷


管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 調整ねじBポート側調節
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)6.5 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] バルブ種類流量制御弁
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 バルブ種類流量制御弁
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御 質量(kg)13.6 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5] 制御ポートA・Bポート
1台ほか
55,900 税込61,490
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途油圧システム用 最高使用圧力(MPa)35 仕様絞り弁 トラスコ品番457-0723 質量(kg)6.5 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類流量制御弁
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。
質量(kg)9.5 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)75 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1個
42,980 税込47,278
60日以内出荷