3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃)10~35 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R600a 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り 使用周囲湿度(%RH)80
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 質量(kg)83 許容荷重(kg)【バスケット】3.5 使用温度範囲(℃)10~35 間口(mm)1800 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R290 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り バスケット(個)1 定格内容積(L)542 使用周囲湿度(%RH)80
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 許容荷重(kg)【バスケット】3.5 使用温度範囲(℃)10~35 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R290 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り バスケット(個)2 使用周囲湿度(%RH)80
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)