カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- CIO(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(3)
- omron(オムロン)(7)
- SMC(41)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(10)
- クラウン[事務用品](4)
- サンドビック(5)
- テクノスジャパン(2)
- ナブテスコサービス(18)
- マザーツール(2)
- 北陽電機(2)
- 熱研(4)
- ブランドをもっと見る
「cr2g」の検索結果

直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)
ダイキン工業¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。質量(kg)1形式直動形リリーフ弁呼び径1/4最大流量(L/min)3適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート制御
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥74,980~税込¥82,478~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥53,630~税込¥58,993~1台10日以内出荷から100日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
圧力スイッチ
ダイキン工業¥44,980~税込¥49,478~1個40日以内出荷モジュラースタック形圧力スイッチです。仕様デザイン番号:60種類モジュラースタック形圧力スイッチ呼び径1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]適合流体石油系作動油
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥149,800~税込¥164,780~1台40日以内出荷から50日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷から62日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。種類直動形リリーフ弁呼び径1/4適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)
ダイキン工業¥31,980税込¥35,1781台52日以内出荷から62日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。種類直動形リリーフ弁呼び径1/4制御ポートPポート制御