ダイキン工業
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
種類
直動形リリーフ弁
呼び径
1/4
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
接続方法
制御ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03587670
CR-G02P-2-10-F
1.5~16[15~160]
ガスケット取付形
Pポート制御
¥
58,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
03589596
CR-S02A-4-10
1.5~31.5[15~315]
スタック形
Aポート制御
¥
58,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
03596876
CR-G02P-3-10-F
1.5~25[15~250]
ガスケット取付形
Pポート制御
¥
58,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください