カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • CIO(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(3)
  • KSフィルター(4)
  • NAKATAKI(3)
  • omron(オムロン)(7)
  • SMC(41)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(10)
  • クラウン[事務用品](4)
  • サンドビック(5)
  • テクノスジャパン(2)
  • ナブテスコサービス(18)
  • マザーツール(2)
  • 北陽電機(2)
  • 熱研(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2g」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形) ダイキン工業

    直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)

    ダイキン工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    質量(kg)1形式直動形リリーフ弁呼び径1/4最大流量(L/min)3適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート制御
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥53,630~税込¥58,993~
    1台
    10日以内出荷から100日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    40日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
    仕様デザイン番号:60種類モジュラースタック形圧力スイッチ呼び径1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]適合流体石油系作動油
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
    仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷から62日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    種類直動形リリーフ弁呼び径1/4適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業

    圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)

    ダイキン工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    52日以内出荷から62日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    種類直動形リリーフ弁呼び径1/4制御ポートPポート制御
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    91日以内出荷
油圧バルブカテゴリ