カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- BIGM(丸山製作所)(432)
- SMC(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(11)
- メイキコウ(9)
- ネグロス電工(6)
- アガトン(6)
- ジョプラックス(5)
- STEADY(5)
- カツイチ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- VISHAY(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オンダ製作所(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- 廣杉計器(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
「js-04」の検索結果
特価

電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁(JS形)
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から90日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
電磁操作弁1/8
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から91日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)20.5接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)18バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,400~税込¥100,540~1台40日以内出荷から50日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥97,980税込¥107,7781個40日以内出荷から50日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。仕様デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【21MPa{210kgf/cm2}シリーズの場合】種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801台40日以内出荷から50日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形
電磁操作弁
ダイキン工業¥53,320税込¥58,6521個50日以内出荷から90日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。仕様デザイン番号:[呼び径]01(1/8)【25MPa{255kgf/cm2}シリーズの場合】種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/8接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油