39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。
用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。 容器仕様ポリ容器 形態粉体
1缶
29,980 税込32,978
5日以内出荷

通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。
用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。 容器仕様ポリ容器 形態粉体
1缶
56,980 税込62,678
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチアークガウジング棒マグナ 100
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)275-400 適合マグネシュウム以外の全金属 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格二酸化鉄
1パック(10本)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。
用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)135-220 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼 硬度HRC25-35 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC
1パック(10本)ほか
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチアークガウジング棒マグナ 100
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)250-350 適合マグネシュウム以外の全金属 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格二酸化鉄
1パック(12本)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。
用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90-135 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼 硬度HRC25-35 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1パック(15本)ほか
79,980 税込87,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンガン鋼用に開発された高耐衝撃用硬化肉盛アーク溶接棒です。
用途HRC10-50の高耐衝撃用硬化肉盛棒、ほとんどの鋼材種に接合可能、強度は溶接直後85kg 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)130-190 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度187-473B 伸び(%)47 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格マンガン鋼系C,Mn,Fe,Cr
1パック(10本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)100-120 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC55-60(粒子)HRA93 ) 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
1パック(10本)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-140 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC55-60(粒子)HRA93 ) 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
1パック(6本)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)85-115 適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度228B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(7本)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。 棒径(Φmm)2.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)40-80 適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度175B 伸び(%)35 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(25本)ほか
14,900 税込16,390
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチクラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR
クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒
用途クラッシャー用肉盛アーク溶接棒 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)130-150 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC58-60 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C,Mn,Fe,Cr
1パック(11本)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)60-80 適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度175B 伸び(%)35 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(15本)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC
銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)110-150 適合銅合金、鋳鉄等 硬度72-78B 伸び(%)30 溶接方法手溶接DC 材質規格Cu,Zn,Si,Mn
1パック(7本)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-100 適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度175B 伸び(%)35 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(7本)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)140-220 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
1パック(5本)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-180 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
1パック(7本)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70-110 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼 硬度切削加工不可 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Fe,C,Si,Mn
1パック(7本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)250 電流範囲(A)40-85 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
40,980 税込45,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)75-140 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(5本)ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90-130 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼 硬度HRC57-61 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C,Si,Mn,Fe
1パック(15本)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)300 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(15本)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)60-120 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(7本)ほか
57,980 税込63,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)45-90 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(15本)ほか
79,900 税込87,890
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)110-160 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(5本)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-100 適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼 硬度HRC57-59 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
1パック(7本)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-160 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼 硬度HRC57-61 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C,Si,Mn,Fe
1パック(10本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(7本)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)35-80 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
54,980 税込60,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)75-140 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(5本)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)1.6 電流範囲(A)30-100 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法TIG溶接DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(17本)ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)140-160 適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)45 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格NI,Cr,Mo,W
1パック(7本)ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。
用途砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)95-140 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRA93(地金140-160B 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
1パック(10本)ほか
81,980 税込90,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄 棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)914 適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼 硬度HRC57-59 電流範囲(A)25-100 溶接方法TIG溶接DC 材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
1パック(17本)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチマグネティック合金鋼用棒マグナ 307
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)50-160 適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度178B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER90相当
1パック(7本)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチマグネティック合金鋼用棒マグナ 307
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-190 適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度178B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER90相当
1パック(5本)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチマグネティック合金鋼用棒マグナ 307
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)30-115 適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度178B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER90相当
1パック(15本)ほか
7,390 税込8,129
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)