2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65~120 適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造 質量(kg)0.25 硬度58B 伸び(%)22 溶接方法手溶接DC 材質規格Al,Mn,Mg,Si
1パック(0.25kg×18本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)457 適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用 硬度40-45B 伸び(%)25 溶接方法TIG ACとガス溶接 溶融温度(℃)565-605 材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
1パック(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)