16ページ目:

1,210件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄旗蝶番ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用旗蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下
559税込615
1個
6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじ#1:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(半カブセタイプ) ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(半カブセタイプ)ジョー・プリンス竹下
379税込417
1個
当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(インセットタイプ) ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(インセットタイプ)ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄薄口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄薄口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
32税込35
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスサッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
つまみハンドル ジョー・プリンス竹下つまみハンドルジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下Φ8ロット棒用樹脂キャップジョー・プリンス竹下
34税込37
1個
6日以内出荷
ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
KNPチェーン ビニールホース付 ジョー・プリンス竹下KNPチェーン ビニールホース付ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)長さ(mm)L=1000仕上亜鉛メッキクロメート処理分野設備・機械
長止金 平 ジョー・プリンス竹下長止金 平ジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
7日以内出荷
メーカー製品PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)43仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違いジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)121仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063461600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/鍵2本付属分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063362600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属分野設備・機械
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1021741802取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵仕様 No.G200(2本付属)分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)ジョー・プリンス竹下
1,389税込1,528
1個
予約販売
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
アブソーバー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下アブソーバー付ガススプリングジョー・プリンス竹下
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化質量(g)120付属品専用ブラケット×1関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
スライドヒンジ バネ入 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入ジョー・プリンス竹下
1,288税込1,417
1個
9日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様バネ入り付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜 違い ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
流線型パッチン ジョー・プリンス竹下流線型パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)ジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
6日以内出荷
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 違いジョー・プリンス竹下
1,358税込1,494
1個
7日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
保護シール ジョー・プリンス竹下保護シールジョー・プリンス竹下
99税込109
1個
6日以内出荷
L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。
材質ステンレスシール
薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。 2点合わせの簡易ダイヤル錠です。 上下左右兼用型です。
用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長セミパッチンジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])235 [24]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
1,069税込1,176
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等引張荷重(N[kgf])100 [10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下小型ピボットヒンジジョー・プリンス竹下
379税込417
1個
当日出荷
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケットジョー・プリンス竹下
589税込648
1個
6日以内出荷
カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7
鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用ジョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)443仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1セット(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
電子キー(スプーン型) ジョー・プリンス竹下電子キー(スプーン型)ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。
質量(g)5
太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。) 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下
529税込582特価
1本
当日出荷
ステンレスローブフック ジョー・プリンス竹下ステンレスローブフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
受金具 ガラス厚8mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚8mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下L-584-SUS用鍵ジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
当日出荷
L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
適合本体L-584-SUS-1
丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付( 同一)付属品鍵2本仕上梨地クロームメッキ仕上コード1022711100取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応No.G200キー×2本自重(g)205
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら