「メッキ用亜鉛」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンニッケルメッキ ビスピッチ(mm)128
1個
309 税込340
6日以内出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アジャスター
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器 材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM) ねじ径M8 仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)7 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
74 税込81
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)74 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

用途各種キャビネット汎用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄E 型止金
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

ジョー・プリンス竹下L型受金具
エコ商品
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷

ジョー・プリンス竹下小型強力丸落し
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
用途各種キャビネット 付属品M3木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)48 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1064040200 分野設備・機械
1個
259 税込285
当日出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
用途各種キャビネット等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1035341200 自重(g)76 分野設備・機械
1個
489 税込538
欠品中

ジョー・プリンス竹下L-170-SUS用長止金
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷

ジョー・プリンス竹下E 型止金
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷

ジョー・プリンス竹下エビカン
用途各種ボックス、コンテナ、車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下L-587専用ハンドル
L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック用木製扉ブラケット
エコ商品
L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜
エコ商品
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フリーロールアジャスター
エコ商品
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器 材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン 仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカスト大型キャッチ
エコ商品
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下止金
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)35 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

ジョー・プリンス竹下止金 曲
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ドアセルファー 引き戸用
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途室内扉 材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム 質量(g)535 仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色 コード1064072200 操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます 分野設備・機械
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器 材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用 材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1035343200 自重(g)79 分野設備・機械
1個
649 税込714
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジ
用途特装車、コンテナボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ボックスローラーキャッチ
用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)14 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
159 税込175
当日出荷

扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等 材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 種別設備・機械 質量(g)28
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)