10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質アクリル 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150) 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YHH-007-12 ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 窓なし
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 クランプ:白色 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上 繰り返し・詰め替え対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

YHH-007-13 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH 厚さ(mm)t3 クランプ:白色 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上 繰り返し・詰め替え対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下白マット600×450 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個 間口(mm)900
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 PT-180-1-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個 間口(mm)600
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷