「分電盤 ネジ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。
パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上
取付板厚(mm)0.8~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。
用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質ステンレス鋼
取付穴Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)5
取付可能厚(mm)~20
必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉
材質銅(Cu)+冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)3.5
推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ#1:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御機器
材質(本体)黄銅(Bs)
材質(取付部)黄銅(Bs)
取付長(mm)20
取付部おねじ(段付)
種類丸形
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付長(mm)10
取付部おねじ(段付)
付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)35
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
ねじの呼びM6
材質(本体)黄銅(Bs)
材質(取付部)黄銅(Bs)
取付長(mm)9.2
取付部おねじ(段付)
付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)37
種類丸形
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質スチール+ポリアミド(PA)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
左右兼用型です。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
鍵違い数約300通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
左右兼用型です。
本体と裏掛け止金のセット品です。
専用止金が付属しています。
止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との
連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。
パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット
材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
鍵鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。
取付板厚(mm)0.8~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード