鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用長蝶番です。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)23
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
芯棒もステンレス製です。
汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型の旗蝶番です。
用途各種機器
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)79
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
1個
¥159
税込¥175
欠品中
ROHS対応品です。
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上研磨仕上
推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ