ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
欠品中
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
用途キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手左
仕上研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
適合扉厚(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手右
仕上研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
適合扉厚(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器
材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本
質量(g)366
仕上ニッケルメッキ仕上
操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上研磨仕上
推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)70
仕上ヘアーライン仕上
取付ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)20
仕上鏡面研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス、機械類
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上クロームメッキ仕上
取付ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])60(6.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途各種ボックス、機械類
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
適合ねじM3皿小ネジ
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)45
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
適合ねじM3皿小ネジ
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。
左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手左
仕上サテンクロームメッキ
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手右
仕上サテンクロームメッキ
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸
付属品M3皿小ネジ3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用、防災設備
仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ