「m3 皿 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)70
仕上ヘアーライン仕上
取付ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
タイプ壁取付タイプ
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
分野インテリア
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)8~12
適合扉幅(mm)ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)対応
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上
付属品M3皿木ネジ×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
欠品中
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上研磨仕上
推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)125
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
13日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。
つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直通
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直止
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
寸法t1(mm)1.5
許容荷重(N[kgf])98
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM3皿ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)20
仕上鏡面研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型です。
用途鋼製建具
タイプ丸型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
平型です。
用途鋼製建具
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
分野建築
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手右
仕上研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
適合扉厚(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手左
仕上研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
適合扉厚(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
適合ねじM3皿小ネジ
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
適合ねじM3皿小ネジ
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード