ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)45
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
用途開き扉
付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質ステンレス鋼板
タイプ取手
仕上ヘアーライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
コード1035353300
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)59
分野設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
コード1035351300
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57
分野設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本
質量(g)366
仕上ニッケルメッキ仕上
操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)15
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器
材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ