カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(1)
- Acer(エイサー)(1)
- MIKI(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- グリーンライフ(1)
- 日東工器(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 谷沢製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ph-58」の検索結果
特価

キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット(三角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)81仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020583351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(四角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上コード1020584351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(スリット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)96仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020581351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ウイングハンドル 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷・左右兼用型です。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX3相当。・防塵シャッター付。・互換:PH-58等用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等